Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 4G10mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; NYY; 4G10mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV
Leitungen; NYY; 4G10mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-J-4G10-RE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 18,5mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 10mm2
Kabelaufbau: 4G10mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 10,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 17,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,11*
€ 20,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,92*
€ 20,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,05*
€ 19,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,99*
€ 15,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,28*
€ 13,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,02*
€ 11,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,77*
€ 10,44
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.