|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-NUCLEO-F411RE Herst.-Nr.: NUCLEO-F411RE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: STMicroelectronics Steckverbinder-Art: USB B mini;Stiftbuchse;Stift;Morpho Stecker Setinhalt: Motherboard Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät Entwicklungskit-Typ: STM32 Komponenten: STM32F411RET6 Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 2 Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ST MICROEL: | ST MICROEL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 11,44* | € 17,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 15,26* | € 22,31* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,47* | € 24,01* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 19,29* | € 28,43* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 28,18* | € 39,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|