|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-NUCLEO-F207ZG Herst.-Nr.: NUCLEO-F207ZG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: STMicroelectronics Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftbuchse;USB B micro;Stift;Morpho Stecker Setinhalt: Motherboard Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät Entwicklungskit-Typ: STM32 Komponenten: STM32F207ZGT6 Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 2 Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | ST MICROEL: | ST MICROEL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 29,17* | € 41,46* |  |  |  | Lager 2805 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 30,06* | € 41,47* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 43,59* | € 60,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|