Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,15V; 85A; Anode auf Schraube; DO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,15V; 85A; Anode auf Schraube; DO5
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 1,15V; 85A; Anode auf Schraube; DO5
Artikel-Nr.:
     2805-NTE6079
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE6079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
nte electronics gleichrichter
Hersteller: NTE Electronics
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO5
Montagegewinde: 1/4"-28UNF-2A
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 85A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.