Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,8A; 0,6W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,8A; 0,6W; TO92
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,8A; 0,6W; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-NTE289
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to92
schalttransistor npn
Hersteller: NTE Electronics
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 140MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 35...240
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,6W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.