Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 0,8A; 250ns; SOD123F; Ufmax: 1,3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 0,8A; 250ns; SOD123F; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 0,8A; 250ns; SOD123F; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-NRVHPRS1GFA
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NRVHPRS1GFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 0,8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 250ns
Strom im max. Impuls: 30A
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.