Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 2A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NRVBS2040LNT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NRVBS2040LNT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 4A
Vorwärtsspannung max.: 0,5V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 70A
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,373*
€ 0,444
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,288*
€ 0,343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,302
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.