Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SoC; QFN48; 32kBRAM,256kBFLASH; 16bit Timer: 3; Bluetooth: BLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NRF51422-QFAC-T
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NRF51422-QFAC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORDIC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: QFN48
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: SoC
Schnittstelle: I2C;UART;SPI Master;GPIO;SPI Slave
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2Mbps
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 31
Anzahl Timer 16bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;RTC;RNG;PPI;Innentemperatursensor
Stromaufnahme TX/RX: 11,8/13mA
Empfängerempfindlichkeit: -93dBm
Sendestärke: 4dBm
Verschlüsselung: AES128
Architektur-Art: Cortex M0
Band: 2,4GHz
Speicher: 256kB FLASH;32kB RAM
Bluetooth version: BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.