Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 220uF; 6,3VDC; D; 2917; ±20%; 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 220uF; 6,3VDC; D; 2917; ±20%; 100mΩ
Kondensator: Niob; OxiCap; SMD; 220uF; 6,3VDC; D; 2917; ±20%; 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-NOSD227M006R010
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSD227M006R0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: D
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Niob
Fassungsvermögen: 220µF
Betriebsspannung: 6,3V DC
Kondensatorenserie: OxiCap
Kondensatoreneigenschaften: feuerbeständig nach Kurzschluss
ESR Widerstand: 100mΩ
Kondensator-Art: low ESR
Gehäuse - mm: 7343
Gehäuse - Zoll: 2917
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,33*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 1,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.