Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 21,6÷26,4V; UAusg: 15VDC; IAusg: 67mA; SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NMR120C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMR120C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 19,5x6x10mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 67mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 21,6...26,4V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 80%
Herstellerserie: NMR
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1w dc-dc wandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.