Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm; NO + NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm; NO + NC
Endschalter; R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm; NO + NC
Artikel-Nr.:
     2805-NGCPC10AX01A1A
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NGCPC10AX01A1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: HONEYWELL
Kontaktbeschichtung: versilbert
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 55,8x30x16,7mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20mm
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,27A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 240V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Anschlüsse: 1 m Leitung
Kopf-Art: R 40 mm Hebel, Kunststoffrolle Ø 18 mm
Sensoren-Typ: Endschalter
Herstellerserie: NGC
Bauart: Seitenausgang, links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.