Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 0805; 100mA; 10VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NFA21SL307X1A48L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFA21SL307X1A48L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsspannung: 10V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 0,1A
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 521,60*
€ 620,704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,76*
€ 618,5144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 491,48*
€ 584,8612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 478,44*
€ 569,3436
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,80*
€ 534,072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.