Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; ETHERNET/RS232/RS422/RS485; 8÷32VDC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konverter; ETHERNET/RS232/RS422/RS485; 8÷32VDC; für DIN-Schiene
Konverter; ETHERNET/RS232/RS422/RS485; 8÷32VDC; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-NETX-E-S
Hersteller:
     DECODE
Herst.-Nr.:
     NETX ETHERNET TO SERIAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Hersteller: DECODE
Steckverbinder-Art: RJ45 x1
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Versorgungsspannung: 8...32V DC
Leistungsaufnahme: 5W
Äußere Abmessungen: 95x35x80mm
Interface: Ethernet;CTS RS422/RS485;DCD;DSR;DTR;IEEE-802.3;RS232DTE;RTS;RxD;TxD;RS232/RS422/RS485 x1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 50bps...230,4kbps
Industriemodul-Typ: Konverter
Programmier-Art: WWW
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Ethernet mit galvanischer Trennung
Kommunikationsprotokoll: TCP/IP;UDP;PPP;Modbus RTU;Modbus ASCII;Modbus UDP;Modbus TCP
Modul-Art: ETHERNET/RS232/RS422/RS485
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DECODE:
DECODE
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, d-sub / rj-45 adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,46*
€ 271,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.