Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 30mm; Stab.Pos: 2; silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 30mm; Stab.Pos: 2; silber
Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 30mm; Stab.Pos: 2; silber
Artikel-Nr.:
     2805-NEF30-BX3Y
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     W0-NEF30-B X3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
drehschalter 2 polig
Hersteller: PROMET
Betriebstemperatur: -15...30°C
Dichtheitsklasse: IP56
Montageabmessungen: Ø30,5mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Kontaktkonfiguration: NC x3 + NO
Anzahl stabiler Positionen: 2
Tastenfarbe: silber
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in Position 0
Schalterstandard: 30mm
Schalterform: hervorstehend
Herstellerserie: NEF30
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PROMET:
PROMET
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.