Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 68kΩ; SMD; 0402; 4485K; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NCP15WL683J03RC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP15WL683J03RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 68kΩ
Toleranz: ±5%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 4485K
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,02736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,40*
€ 390,796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 326,80*
€ 388,892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,00*
€ 370,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,20*
€ 356,048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,60*
€ 325,584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.