Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTC Thermistor; 4,7kΩ; SMD; 0201; 3500K; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NCP03XM472J05RL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NCP03XM472J05RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 4,7kΩ
Toleranz: ±5%
Sensoren-Typ: NTC Thermistor
Materialkonstante B: 3500K
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Weitere Suchbegriffe: murata ntc, heißleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,02235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,05*
€ 476,0595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 392,85*
€ 467,4915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 359,40*
€ 427,686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,30*
€ 414,477
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 335,25*
€ 398,9475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.