Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Thermische Widerstände
>
Kaltleiter
>
Artikel
Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; 6V; 6VDC; SMD; nanoSMDC; 1206
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-NANOSMDC150F-2
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
RF1358-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller:
LITTELFUSE
Montage:
SMD
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Nennspannung:
6V;6V DC
Betriebstemperatur:
max. 85°C
Gehäuse:
1206
Nennstrom:
1,5A
Abschaltfähigkeit:
100A
Sicherungs-Typ:
PTC Polymer
Herstellerserie:
nanoSMDC
Sicherung-Aart:
Mini
... >
Lager 2805
>
PTC-Polymersicherungen
>
SMD-Polymersicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Rückstellende Sicherung
,
SMD-Sicherung
,
kaltleiter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
15000
Frei Haus
ab € 0,20196*
€ 0,2579*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,483*
Lager 139
3 Tage
1244
5
€ 14,99*
ab € 0,205*
€ 0,555*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BOURNS MF-NSMF150-2 MULTIFUSE, SMD, 1.5A
Bourns
MF-NSMF150-2
€ 0,42*
Ähnlich
LITTELFUSE 1206L150THWR RESETTABLE FUSE, 8VDC, 100A, 1206
Littelfuse
1206L150THWR
€ 0,40*
Ähnlich
Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 3A, 6V dc 0.3s 1.5A 100 A max. 3.4mm 0.89mm 1.8mm
Littelfuse
NANOSMDC150F-2
€ 0,619*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.