Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷5A; ±(0,5%+1digit); LED; N24Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷5A; ±(0,5%+1digit); LED; N24Z
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷5A; ±(0,5%+1digit); LED; N24Z
Artikel-Nr.:
     2805-N24Z-540000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N24 Z540000M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Eingang: Strom ±5A AC
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 85...253V AC;85...253V DC
Zeichenhöhe: 20mm
Passendes Zubehör: ATS-200;CZ/20-810-01-00004;CZ/N24-134-1;CZ/N24-134-2;CZ/N24-134-3
Messgerät-Eigenschaften: mit Qualitätssicherungs-Attest
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Herstellerserie: N24Z
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x48x64mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 0...5A
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.