Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷20mA; ±(0,2%+1digit); LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷20mA; ±(0,2%+1digit); LED
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷20mA; ±(0,2%+1digit); LED
Artikel-Nr.:
     2805-N20PLUS-420000M0
Hersteller:
     LUMEL
Herst.-Nr.:
     N20PLUS 420000M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: LUMEL
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene (optional)
Ausgang: OC-Eingang x2
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 20...60V DC;20...40V AC
Interface: RS485
Zeichenhöhe: 14mm
Passendes Zubehör: ATS-200
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 96x48x64mm
DC Strommessbereich: 0...20mA
Parameter anzeigen: 5 Ziffern
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,2% + 1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMEL:
LUMEL
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.