Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 2048kB; 2,2÷3,6VDC; SMD; TQFP100; PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MZ2048EFH100-250IT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MZ2048EFH100-250I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP100
Versorgungsspannung: 2,2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: IrDA;LIN;USB OTG;Ethernet;CAN x2;SPI x4;I2C x4;UART x6;I2S x4;USB Host;USB device
Anzahl Timer 16bit: 9
Anzahl Timer 32bit: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;PMP;RTCC;Brown Out Reset (BOR);CVD;HLVD;DMAC x8
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: MIPS Warrior-M;32bit
Programmspeicher: 2048kB
Familie: PIC32
Eingebauter Generator: 32kHz;8MHz
Speicher: 512kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
165
€ 14,99*
ab € 12,68*
€ 21,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,61*
€ 29,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
24AA02E48T-I/OT
€ 0,46*
Zubehör
Microchip Technology
ATECC608A-MAHDA-S
€ 1,01*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2561-E/SN
€ 1,54*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8720A-CP
€ 1,55*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNACA-TR
€ 1,33*
Zubehör
Microchip Technology
KSZ8081RNBIA-TR
€ 1,81*
Zubehör
Microchip Technology
LAN8710AI-EZK
€ 2,84*
Zubehör
Microchip Technology
SST26VF032B-104I/SM
€ 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.