Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; Nano SIM; ohne Schubläden; SMT; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; Nano SIM; ohne Schubläden; SMT; PIN: 6
Steckverbinder: für Karten; Nano SIM; ohne Schubläden; SMT; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-MX-504520-0691/C
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     504520-0691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 3000 Zyklen
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Variante: ohne Schubläden
Maximalstrom: 0,5A
Max. Spannung: 10V
Karten-Art: Nano SIM
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.