Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; M12 männlich,RJ45-Stecker; Code D-Ethernet; PIN: 4; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; M12 männlich,RJ45-Stecker; Code D-Ethernet; PIN: 4; IP67
Adapter; M12 männlich,RJ45-Stecker; Code D-Ethernet; PIN: 4; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120108-0203
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120108-0203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: MOLEX
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Adapter
Polarisierung: Code D - Ethernet
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;M12 männlich
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: E16A06011M020
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOLEX:
MOLEX
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, adapter rj-45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 14,99*
ab € 37,52*
€ 56,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 41,63*
€ 96,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.