Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; VAC: 50÷480V; True RMS; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät; digital,Montage; VAC: 50÷480V; True RMS; LCD
Spannungsmessgerät; digital,Montage; VAC: 50÷480V; True RMS; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-MV2307-CU
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     MV2307-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital
Hersteller: SELEC
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 230V AC
Netz-Art: 3-phasig
Messgenauigkeit: ±0,5%
Betriebsfrequenz: 50...60Hz
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 3x/s
Eingangsspannung max.: 516V
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 76x76x53,5mm
AC Spannungsmessbereich: 50...480V
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SELEC:
SELEC
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, ac spannungsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.