Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 4A; 50ns; SMC; Ufmax: 1,28V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MURS440-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     MURS440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 4A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 125A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 4a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.