Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 4,5÷5,5V; UAusg: 15VDC; IAusg: 67mA; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MTU1S0515MC
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MTU1S0515MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 8,2x8,4x8,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 67mA
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 4,5...5,5V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 87%
Herstellerserie: MTU1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.