Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; 600A; SP6C; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSCDC600A120AG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSCDC600A120AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP6C
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 836,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,57*
€ 995,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,31*
€ 977,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 725,70*
€ 863,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,56*
€ 845,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,96*
€ 748,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,63*
€ 729,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.