Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; 200A; D1P; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSCDC200A120D1PAG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSCDC200A120D1PAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: D1P
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 335,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,62*
€ 399,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,12*
€ 376,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.