Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 100A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSCDC100H120AG
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSCDC100H120AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SP6
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,1V
Vorwärtsstrom: 100A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Technologie: SiC
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 426,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,00*
€ 506,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,95*
€ 465,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,96*
€ 391,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,29*
€ 347,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.