Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt unabhängig; 1,2kV; 100Ax2; SOT227B; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSC2X101SDA120J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSC2X101SDA120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 100A x2
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Technologie: SiC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.