Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 1,2kV; 62A; SOT227B; schraubbar; 278W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MSC017SMA120J
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MSC017SMA120J
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 62A
Widerstand im Leitungszustand: 22mΩ
Verlustleistung: 278W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC
Gate-Source Spannung: -10...23V
Drainstrom im Impuls: 280A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.