Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstartventil; 3÷10bar; 3/2 NC monostabil; NBR-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MS6-SV-1/2-C10V24S
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8001469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäusematerial: Aluminium
Versorgungsspannung: 24V DC
Betriebsdruck: 3...10bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: Softstartventil
Durchfluss: 7600l/min
Ventilfunktion: 3/2 NC monostabil
Druckluftanschluss: G1/2 x2;G3/4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,50*
€ 197,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,52*
€ 206,08*
2 Tage
75
€ 5,90*
ab € 193,69*
€ 218,86*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 215,48*
€ 242,98*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 348,38*
€ 408,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,83*
€ 486,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,95*
€ 478,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,46*
€ 433,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,14*
€ 428,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,38*
€ 414,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.