Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 300V; 1A; SMA; Ufmax: 1,18V; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 300V; 1A; SMA; Ufmax: 1,18V; Rolle,Band
Diode: Gleichrichter; SMD; 300V; 1A; SMA; Ufmax: 1,18V; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MRA4003T3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MRA4003T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 1,18V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0414*
€ 0,0547*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0529*
€ 0,2023*
50
€ 8,95*
ab € 0,0814*
€ 0,3276*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,023* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.