Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 180nF; 22x12,7x20,7mm; THT; ±10%; 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 180nF; 22x12,7x20,7mm; THT; ±10%; 20mm
Kondensator: Polypropylen; 180nF; 22x12,7x20,7mm; THT; ±10%; 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-MPP-180NR20/1000
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPP-180NR20/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 20mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 22x12,7x20,7mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,18µF
Durchmesser der Ausgänge: 0,8mm
Leitungslänge: 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.