Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: PolarFire®; PolarFire®


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MPFS-DISCO-KIT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MPFS-DISCO-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: RJ45;zur Stromversorgung;mikroBUS Buchse;microSD;USB C;20pin x2;MIPI RX
Setinhalt: Prototypenplatine;Kabel USB C - USB C
Schnittstelle: UART x3;USB;Ethernet
Herstellerserie: PolarFire®
Entwicklungskit-Typ: PolarFire®
Komponenten: MPFS095t-1FCSG325E
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MICROCHIP:
MICROCHIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.