Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip; PolarFire; Komponenten: MPF300T-1FCG484E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MPF300-SPLASH-KIT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MPF300-SPLASH-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: RJ45;USB B mini;JTAG;PCIe;FMC
Setinhalt: quick start board;Netzteil;Kabel USB A - USB B mini
Schnittstelle: JTAG;USB - UART;FMC;RJ45;PCIe
Herstellerserie: PolarFire
Entwicklungskit-Typ: Microchip
Komponenten: MPF300T-1FCG484E
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MICROCHIP:
MICROCHIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 912,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,24*
€ 1.085,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,83*
€ 1.070,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,17*
€ 1.061,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,08*
€ 1.034,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,80*
€ 971,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.