Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 220nF; 400VDC; 15mm; ±10%; 18x6x12mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 220nF; 400VDC; 15mm; ±10%; 18x6x12mm; THT
Kondensator: Polyester; 220nF; 400VDC; 15mm; ±10%; 18x6x12mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MPEB-220N15/400
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     MPEB-220N15/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 18x6x12mm
Ausgangsmaße: L 15mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 400V DC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: 40/85/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;filternd;Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Entstörschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer;induktionsarme Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0676*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.