Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST; 1A/50VAC; 1A/50VDC; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST; 1A/50VAC; 1A/50VDC; IP68
Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST; 1A/50VAC; 1A/50VDC; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-MP0037/2
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MP0037/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher ip68
Hersteller: BULGIN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Frontplattenstärke: max. 4mm
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Betriebstemperatur: -20...70°C
Dichtheitsklasse: IP68
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Elektrische Lebensdauer: 35000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 50V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 7,5N
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: silber
Schalterform: hervorstehend
Schaltspannung: max. 50V DC;max. 50V AC
Herstellerserie: MP00
Anzahl Positionen: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BULGIN:
BULGIN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 17,29*
€ 22,43*
1
€ 4,00*
ab € 17,06*
€ 24,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 13,48*
€ 24,93*
1 Tag
58
1
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 29,21*
1 Tag
35
1
€ 14,99*
ab € 18,84*
€ 33,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
MP0037/3
ab € 11,50*
Ähnlich
Bulgin
MP0037
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.