Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 0,5÷10bar; 2/2 NC monostabil; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MN1H-2-1/2-MS
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Messing
Gewinde: G 1/2"
Betriebsdruck: 0,5...10bar
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Durchfluss: 3100l/min
Ventilfunktion: 2/2 NC monostabil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
221
€ 5,90*
ab € 99,92*
€ 120,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,70*
€ 170,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 177,14*
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 223,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 219,27*
€ 267,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.