Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; M-BUS/RS-232/RS485/GSM/GPRS; für DIN-Schiene; MM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM20-GSM-AC
Hersteller:
     DECODE
Herst.-Nr.:
     MM20-GSM AC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Hersteller: DECODE
Steckverbinder-Art: RJ45 x1
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...50°C
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 95x35x77mm
Interface: Ethernet;M-Bus
Eigenschaften vom Netzwerkgerät: port SIM;Antennenanschlüsse
Industriemodul-Typ: Konverter
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;galvanisch Isolierung
Sicherung: Überladung OPP;Kurzschlussschutz M-Bus
Kommunikationsprotokoll: UDP;TCP;Modbus RTU;M-Bus;GSM;IP;GPRS;SMS
Herstellerserie: MM20
Modul-Art: M-BUS/RS-232/RS485/GSM/GPRS
Kommunikations-Art: TELNET
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DECODE:
DECODE
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.