Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; RS232/RS485/ETHERNET/M-BUS; 10÷28VDC; RJ45 x1; MM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MM20-24E
Hersteller:
     DECODE
Herst.-Nr.:
     MM20-24E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
Hersteller: DECODE
Steckverbinder-Art: RJ45 x1
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...55°C
Versorgungsspannung: 10...28V DC
Äußere Abmessungen: 95x35x87mm
Interface: Ethernet;M-Bus;RS232/RS485 x1
Eigenschaften vom Netzwerkgerät: port LAN 10/100Mbps
Industriemodul-Typ: Konverter
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Ethernet mit galvanischer Trennung
Sicherung: Überladung OPP;Kurzschlussschutz M-Bus
Kommunikationsprotokoll: TCP/IP;UDP;IEEE 802.3;M-Bus
Herstellerserie: MM20
Modul-Art: RS232/RS485/ETHERNET/M-BUS
Kommunikations-Art: WWW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DECODE:
DECODE
Weitere Suchbegriffe: RS485 Adapter, d-sub / rj-45 adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,52*
€ 306,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.