Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; 5A/24VDC; SPDT; ON-(ON)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; 5A/24VDC; SPDT; ON-(ON)
Mikroschalter SNAP ACTION; 6A/250VAC; 5A/24VDC; SPDT; ON-(ON)
Artikel-Nr.:
     2805-MKV11D45
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     MK V11D45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 6a 250v
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 49,2x17,4x24,3mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Schrauben M4
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 24V DC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,66N
Hebellänge: 24,6mm
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Herstellerserie: MK
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.