Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 2mm Bananen; 6A; 60VDC; L. ges: 39mm; gelb; auf Kabel; Ø: 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; 2mm Bananen; 6A; 60VDC; L. ges: 39mm; gelb; auf Kabel; Ø: 2mm
Buchse; 2mm Bananen; 6A; 60VDC; L. ges: 39mm; gelb; auf Kabel; Ø: 2mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKU1-GE
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MKU 1 GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Buchse
Montage: auf Kabel
Nennspannung: 60V DC
Nennstrom: 6A
Max. Leitungsdurchmesser: 2mm
Gesamtlänge: 39mm
Anschlüsse: gelötet
Engineering PN: 930320103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.