Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 3,3uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; 7x14x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 3,3uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; 7x14x18mm
Kondensator: Polyester; 3,3uF; 40VAC; 63VDC; 15mm; ±10%; 7x14x18mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-3.3U/63-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4C043304D00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7x14x18mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 3,3µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 3V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 900.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.