Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 3,3uF; 160VAC; 250VDC; 22,5mm; ±5%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 3,3uF; 160VAC; 250VDC; 22,5mm; ±5%; THT
Kondensator: Polyester; 3,3uF; 160VAC; 250VDC; 22,5mm; ±5%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-3.3U/250-5%
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4F043305I00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 11x21x26,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 3,3µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 6V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,60472*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 561 Stück (ab € 0,83352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 525,22503*
€ 625,01779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 513,45525*
€ 611,01175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 500,42322*
€ 595,50363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 489,55104*
€ 582,56574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 467,60472*
€ 556,44962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.