Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 3,3uF; 400VAC; 1kVDC; 37,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 3,3uF; 400VAC; 1kVDC; 37,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 3,3uF; 400VAC; 1kVDC; 37,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-3.3U/1000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4O143307H00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 24x45,5x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;1kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 3,3µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 12V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 112.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 224 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 224 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 448 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 1120 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 2240 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 112000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.