Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5uF; 200VAC; 400VDC; 22,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 200VAC; 400VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 1,5uF; 200VAC; 400VDC; 22,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKS4-1.5U/400
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G041505I00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 11x21x26,5mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 9V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd;entkoppelnd;Energiespeicherung
Kondensatoreneigenschaften: Kondensatoren mit verlängerter Lebensdauer
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,72542*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 561 Stück (ab € 0,68222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,37485*
€ 546,65607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 434,52255*
€ 517,08183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 402,86532*
€ 479,40973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,55549*
€ 470,71103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 382,72542*
€ 455,44325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.