Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; 3PDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 10A
Relais: elektromagnetisch; 3PDT; USpule: 230VAC; IKontakt max: 10A
Artikel-Nr.:
     2805-MKS3PIN-5-230AC
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MKS3PIN-5 AC230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Relaissockel
Hersteller: OMRON
Steckverbinder-Art: undecal
Montage: Sockel
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Ausgänge: Stift
Äußere Abmessungen: 34,5x34,5x52,5mm
Anzahl Pole: 11
Kontaktmaterial: AgSnIn
Spulenwiderstand: 4,25kΩ
Kontaktkonfiguration: 3PDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 10A / 30V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Industrie
Relaisserie: MKS
Spulennennspannung: 230V AC
Leistungsaufnahme der Spule: 2,3VA
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Passendes Zubehör: PF113A-E
Optionale Ausstattung: Mechanischer Anzeiger;Testtaste mit Sperrfunktion;LED Kontrollanzeige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,15*
€ 10,58*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,62*
€ 10,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,36*
€ 12,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 14,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PF113A-E
ab € 2,56*
Zubehör
Panasonic
ERZV05D271
ab € 1,56*
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,46*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.