Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 100nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-MKS2-100N/100-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2D031001A00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;filternd;entkoppelnd;Zeitschaltung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2200 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.