Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 2,5mm; ±10%; THT; Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 2,5mm; ±10%; THT; Band
Kondensator: Polyester; 10nF; 160VAC; 250VDC; 2,5mm; ±10%; THT; Band
Artikel-Nr.:
     2805-MKS02-10N/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS0F021000B00KO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x7x4,6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 50V/μs
Klimakategoria: 55/100/21
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Anwendung, die eine große Dämpfung erfordert
Kondensatoreneigenschaften: niedrige Induktivität
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,512*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.200 Stück (ab € 0,21296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,098*
€ 653,42662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,71*
€ 649,3949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,538*
€ 614,68022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 502,392*
€ 597,84648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 468,512*
€ 557,52928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.