Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 220nF; 9x16x18mm; THT; ±10%; 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 9x16x18mm; THT; ±10%; 15mm
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 9x16x18mm; THT; ±10%; 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP4-220N/630P15
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4J032204J00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 9x16x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 280V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 250V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Zeitschaltung;Stromkreis für hohe Frequenzen;oszyllierende Systeme
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.